• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CHASSE-GOUPILLES GAINE 2MM

Réf.: 249.G2
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 249.G2
EAN / GTIN 3148511594506
Réf. fabricant 249.G2
Article hors catalogue L60130 1308

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Tige longue
  • Tête de frappe trempée à 43 HRc
  • Tige trempée à 58 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 88
  • [kg]: 0,088