CHASSE-GOUPILLES STANDARD 8MM

Réf.: 249.8
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 249.8
    EAN / GTIN 3148511596203
    Réf. fabricant 249.8
    Article hors catalogue L60130 1314

    Description

    Description:

    • Épaisseurs de produit: tige hexagonale, pointe en acier spécial à haute résistance, trempée à 53 - 58 HRC selon les dimensions
    • galvanisée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 7,9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 160
    • [kg]: 0,160