• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CHASSE-GOUPILLES STANDARD 2MM

Réf.: 249.2
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 249.2
EAN / GTIN 3148511595008
Réf. fabricant 249.2
Article hors catalogue L60130 743

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: tige hexagonale, pointe en acier spécial à haute résistance, trempée à 53 - 58 HRC selon les dimensions
  • galvanisée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 115
  • L1 [mm]: 30
  • Mge: 1
  • [g]: 30
  • [kg]: 0,030