• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CHASSE-GOUPILLES LONG 2MM

Réf.: 248.2
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 248.2
EAN / GTIN 3148511592700
Réf. fabricant 248.2
Article hors catalogue L60130 5341

Description

Description:

  • Points forts du produit: Tige octogonale, pointe en acier spécial très résistant, trempé à 53 - 55 HRC
  • galvanisé.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 1,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045