CHASSE-GOUPILLES LONG 10MM

Réf.: 248.10
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 248.10
    EAN / GTIN 3148511593509
    Réf. fabricant 248.10
    Article hors catalogue L60130 6402

    Description

    Description:

    • Tige octogonale, pointe en acier spécial à haute résistance, trempée à 53 - 55 HRC
    • zinguée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 9,9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 120
    • [kg]: 0,120