• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Panneau de la paroi arrière

Réf.: 2477025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Tableau d’écriture

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2477025
EAN / GTIN 4010886896891
Réf. fabricant 2477025
Article hors catalogue L60160 6148

Description

Description:

Perforations rectangulaires 10 x 38 mm
Corps bleu GEDORE

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 715 mm x 1.025 mm x 30 mm
  • Version: vide
  • Largeur totale [mm]: 1.025 mm
  • Hauteur totale [mm]: 715 mm
  • Longueur totale [mm]: 30 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non