• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier 600 kg

Réf.: 2475
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2475
EAN / GTIN 4017976024752
Réf. fabricant 2475

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et portes RAL 5007. Plateaux en bois, 2 placards verrouillables (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) avec portes et 1 étagère fixe et 2 amovibles. Charge par étagère placard : 30 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1050
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur de zone de chargement (mm): 900
Longueur totale (mm): 1197
Largeur totale (mm): 709
Hauteur totale (mm): 900
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier