• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

JEU 10 OUTILS CHOCS -STD METAL

Réf.: 247.265JT10
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 247.265JT10
EAN / GTIN 3148515389054
Réf. fabricant 247.265JT10
Article hors catalogue L60130 2212

Description

Description:

  • 247.: tige octogonale
  • Tige trempée à 54 - 58 HRC
  • zinguée
  • 249.: tige hexagonale, pointe en acier spécial très résistant, trempée à 53 - 58 HRC selon les dimensions
  • zinguée
  • 256.: Acier au chrome-vanadium, forgé
  • durci à 52 - 58 HRC
  • tige moletée
  • galvanisée
  • 263.: Burin plat à profil plein
  • Acier au chrome-vanadium, forgé, traitement thermique différencié
  • Taille 54 - 58 HRC
  • Tête de frappe 38 - 46 HRC, pour éviter les éclats
  • Surface de coupe réaffûtable
  • laquée
  • 265.: Burin cruciforme à profil plein
  • Forgé en acier au chrome-vanadium, traitement thermique différencié
  • Taille 54 - 58 HRC, tête de frappe 38 - 46 HRC, pour éviter les éclats
  • Surface de coupe réaffûtable
  • laquée

Caractéristique(s):

  • Contenu: 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18
  • Dimensions [mm]: 180x120
  • 240x60
  • [g]: 1.155
  • [kg]: 1,155

Livraison:

  • 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18