CHASSE-CLOU STD -DIAM.2MM

Réf.: 247.2
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 247.2
    EAN / GTIN 3148511590003
    Réf. fabricant 247.2
    Article hors catalogue L60130 6579

    Description

    Description:

    • Épaisseurs de produit: Tige octogonale
    • Tige trempée à 54 - 58 HRC
    • Galvanisée

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 2
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 62
    • [kg]: 0,060