• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Flap disc SOFTJOB 2IN1 125x22,23 mm straight ZA60 STANDARD steel/inox

Réf.: 246996
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 246996
EAN / GTIN 9003172469966
Réf. fabricant 246996
Article hors catalogue L50200 64

Description

Description:

Le disque à lamelles STANDARDD SOFTJOB est votre outil pour des utilisations particulières. Il est généralement utilisé pour éliminer les résidus de couleur et de rouille sur les surfaces, pour préparer les travaux de soudure et pour nettoyer les cordons de soudure. Grâce à sa construction et à la disposition décalée de ses lamelles, il peut être utilisé de manière flexible et convient également très bien aux endroits difficiles d'accès. Tout compte fait, c'est un outil polyvalent parfait pour différentes qualités d'Acier et d'acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Form: 28S SOFT JOB FLAP DISC
  • Spécification : ZA 60 - B
  • Dimension (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Flexibilité maximale grâce à une construction spécifique
  • Particulièrement adaptés aux emplacements difficiles d'accès grâce à la disposition spécifique des lamelles
  • Réduction du temps de travail

Utilisation:

  • Pour l'amélioration de l'état de surface et la préparation des travaux de soudure ainsi que pour le nettoyage des cordons de soudure sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour l'usinage des contours, des surfaces profilées, des garde-corps et des tuyaux ainsi que pour l'élimination de la rouille et des résidus de peinture

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
  • Grosseur de grain 80/120 pour la finition