CHAS.GOUPIL.-GOUPIL ELAST- 2MM

Réf.: 246.2
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
    Type de produit Chasse-goupilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 246.2
    EAN / GTIN 3148511587003
    Réf. fabricant 246.2
    Article hors catalogue L60130 238

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Le tenon de guidage sur la tige du chasse-goupille sert à centrer parfaitement l'outil sur des goupilles de serrage lourd
    • Dureté selon les dimensions 53 - 58 HRC pour un amortissement parfait de l'onde de choc
    • Tige octogonale
    • Galvanisé

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 1,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 30
    • [g]: 45
    • [kg]: 0,045