• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DECOUPE-JOINT 12 MM

Réf.: 245A.T12
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
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 245A.T12
EAN / GTIN 3148511582312
Réf. fabricant 245A.T12
Article hors catalogue L60130 1195

Description

Description:

  • Perforateur à vis diamètre 12mm

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 12
  • max. Puissance Ø [mm]: 21
  • Pour: 245.J1 - 245.J2
  • avec filetage intérieur: Ø 21 mm
  • [g]: 20