Exécution:
démonté
Description:
Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, poignée de poussée et portes RAL 7016. 1 placard avec 1 plateau de base fixe et 2 amovibles. 4 tiroirs (H x L x P : 1x 105 x 280 x 470 mm, 2x 160 x 280 x 470 mm et 1x 210 x 280 x 470 mm) avec glissière et serrure centrale à cylindre. Plan de travail en mélaminé renforcé épaisseur 20 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.
Caractéristique(s):
Roues (mm): 160 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3