• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier

Réf.: 2450-7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 2450-7016
EAN / GTIN 4017976424507
Réf. fabricant 2450-7016

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en tôle d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, poignée de poussée et portes RAL 7016. 1 caisson placard avec 1 plateau de base fixe et 2 amovibles réglables. 6 tiroirs (H X L X P) 95 x 280 x 170 mm, verrouillage centralisé. Plan de travail en mélaminé renforcé, épaisseur 20 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

Caractéristique(s):

Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3