• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Placard roulant

Réf.: 2448
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2448
EAN / GTIN 4017976024486
Réf. fabricant 2448
Article hors catalogue L90080 552

Description

Exécution:

monté

Description:

Ecritoire en tôle d'acier, revêtement époxy caisson gris RAL 7035, armature et ouvertures RAL 5007. Placard roulant à porte verrouillable avec 1 plateau fixe et 2 amovibles. Hauteur écritoire 1050/1200 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum par étagère placard : 30 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Hauteur écritoire (mm): 1034, 1197
Largeur totale (mm): 550
Profondeur totale (mm): 650
Hauteur totale (mm): 1200
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires