Etabli roulant

Réf.: 2438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Servante d'atelier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2438
    EAN / GTIN 4017976024387
    Réf. fabricant 2438
    Article hors catalogue L90080 180

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et portes RAL 5007, plan de travail en contreplaqué de 22 mm avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut, 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 X 500 X 600 mm) avec porte, 1 plateau fixe et 2 amovibles, 1 placard tiroir verrouillable, 4 tiroirs (3 de 120 mm de haut et 1 tiroir de 80 mm de haut). Charge par étagère placard : 30 kg, par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 400
    Longueur de surface utile (mm): 1120
    Largeur de surface utile (mm): 650
    Hauteur de zone de chargement (mm): 850
    Longueur totale (mm): 1220
    Largeur totale (mm): 650
    Hauteur totale (mm): 930
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 160 x 40

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier