• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Etabli roulant

Réf.: 2437
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2437
EAN / GTIN 4017976024370
Réf. fabricant 2437
Article hors catalogue L90080 246

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et tiroirs RAL 5007, plan de travail en contreplaqué de 22 mm avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut, 1 placard à 4 tiroirs avec serrure centrale (3 tiroirs de 120 mm de haut et 1 tiroir de 180 mm de haut). Charge par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1120
Largeur de surface utile (mm): 650
Hauteur plateaux (mm): 226, 537, 850
Longueur totale (mm): 1220
Largeur totale (mm): 650
Hauteur totale (mm): 930
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires