Exécution:
monté
Description:
Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et porte RAL 5007. Plateaux en bois. Charge plateau du haut : 200 kg. 1 placard verrouillable en tôle d'acier (H X L X P : 600 x 500 x 700 mm) avec porte, 1 étagère fixe et 2 amovibles, charge par étagère placard : 30 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1250
Largeur de surface utile (mm): 800
Hauteur plateaux (mm): 270, 900
Longueur totale (mm): 1397
Largeur totale (mm): 809
Hauteur totale (mm): 900
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3