• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dry grinding disc diamond resin bonded 127x63x32 mm C46J5V15 carbide

Réf.: 24299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 24299
EAN / GTIN 9003170242998
Réf. fabricant 24299

Description

Description:

Cette meule en carbure de silicium constitue une variante rentable pour usiner le carbure de tungstène pour des applications secondaires. Elle est principalement utilisée pour l'usinage de fontes et de métaux non-ferreux. Elle convient parfaitement pour la rectification de forets de mine et le réaffûtage d'outils dans les ateliers de maçonnerie de pierres.

Caractéristique(s):

  • Form: 6BB BOISSEAU DROIT
  • Spécification : W22,5 / E13
  • Dimension (D x T x H): 127 x 63 x 32 mm
  • Diamètre: 127 mm
  • Epaisseur: 63 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Bon rapport prix-performance
  • Utilisation spéciale

Utilisation:

  • Pour l'usinage d'outils en Métal dur.
  • Pour la rectification de forets de montagne et le réaffûtage d'outils dans les entreprises de taille de pierre.