• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante avec bacs en tôle d'acier

Réf.: 2421W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 2421W
EAN / GTIN 4017976424217
Réf. fabricant 2421W

Description

Exécution:

démonté

Description:

Système modulable : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des ″inserts fetra″. Plateau en tôle d'acier soudé avec rebord de 10 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 270, 585, 900
Longueur totale (mm): 1197
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 900
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40