Exécution:
démonté
Description:
Système modulable : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des ″inserts fetra″. Plateau en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 228, 544, 860
Longueur totale (mm): 1047
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 860
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40