Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, assemblé selon le principe des ″inserts fetra″. Plateau en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 228, 544, 860
Longueur totale (mm): 737
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 860
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40