Servante ″Gamme en gris″

Réf.: 2416/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Référence article 2416/7016
    EAN / GTIN 4017976560328
    Réf. fabricant 2416/7016
    Article hors catalogue L90070 399

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016 avec plateaux carrés 600 x 600 mm en mélaminé surface gris moyen. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 500
    Longueur de surface utile (mm): 600
    Largeur de surface utile (mm): 600
    Hauteur plateaux (mm): 228, 544, 860
    Longueur totale (mm): 737
    Largeur totale (mm): 609
    Hauteur totale (mm): 860
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 160 x 40