Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateaux carrés 600 x 600 mm en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 228, 544, 860
Longueur totale (mm): 737
Largeur totale (mm): 609
Hauteur totale (mm): 860
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40