Comparateur à cadran, couvercle plat, version ANSI/AGD 0,5", 0,001"

Réf.: 2414AB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2414AB
EAN / GTIN 4946368842639
Réf. fabricant 2414AB

Description

Description:

Modèle standard, 0,5. ″. / 0,125″ Plage de mesure, 0,001. ″. / 0,005″ Échelle - pouces. Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,5″
Précision : ±0,001″.
Valeur de la graduation : 0,001″
Précision de répétition : ±0,0002″
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier