Exécution:
démonté
Description:
Système modulable : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des ″inserts fetra″. Plateau en tôle d'acier soudé avec rebord de 10 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Roues gonflables 220 x 70 mm en supplément. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 270, 900
Longueur totale (mm): 1197
Largeur totale (mm): 709
Hauteur totale (mm): 900
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3