{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 8 mm | |
Filetages à pas gros | M10 | |
Arrosage interne | oui | |
Pour pas jusqu'à | 1,5 mm | |
Queue ⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
s | 0,75 mm | |
Porte-outils adapté 240100 | 12/8; 16/8 | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 240200 8/M10 | |
EAN / GTIN | 4047109072589 | |
Réf. fabricant | H54 82150.1582 |