• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante protection contre l'infection

Réf.: 2402-IS1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2402-IS1
EAN / GTIN 4017976202402
Réf. fabricant 2402-IS1
Article hors catalogue L90070 338

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum plateau du haut : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Également équipé d'une panneau de projections salivaires 5901, d'un support pour produit désinfectant 1393-B0500 (pour bouteille Bode de 500 ml) et d'un support bouteille pulvérisateur 1391. Bouteilles non incluses dans la livraison.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 600
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 700
Hauteur plateaux (mm): 270, 900
Longueur totale (mm): 1197
Largeur totale (mm): 758
Hauteur totale (mm): 2010
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 200 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3