{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 8 mm | |
Longueur utile | 30 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Queue ⌀ d | 8 mm | |
Rayon R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 0,6 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 2,5 mm | |
Porte-outils adapté 240100 | 12/8; 16/8 | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 240127 8 | |
Réf. fabricant | H51 81300.0282 |