• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage pour copiage KOMET® UniTurn®, à gauche 5 mm

Réf.: 240115 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5 mm
Longueur utile 15 mm
Arrosage interne oui
Queue ⌀ d 8 mm
Rayon R 0,2 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Profondeur gorge max. tmax 1 mm
Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,02 mm/tr
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240115 5
EAN / GTIN 4047109071131
Réf. fabricant H51 51150.0282

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nuance = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange