• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame pour gorges HSS/Co5 KOMET® A1,1 mm

Réf.: 240020 A1,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur b 1,1 mm
Type d'outils HSS Co 5
pour largeur de circlip 1 mm
Longueur totale L 80 mm
Hauteur h 11 mm
Porte-lame adapté AE et A1/2A avec 240022
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240020 A1,1
EAN / GTIN 4047109015715
Réf. fabricant H10 15220.91

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures extérieures pour circlips (anneau SEEGER®). la largeur de lame correspond à la tolérance H11 applicable aux gorges de circlips. Les lames ne doivent être réaffûtées que sur l’arête frontale.