Exécution:
démonté
Description:
Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 850 x 500 mm. Plateau en PVC dur gris foncé, résistant aux intempéries et à la plupart des produits corrosifs. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 228, 860
Longueur totale (mm): 1047
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 860
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40
Remarque(s):
selon EN 1757-3