• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante avec plateaux hydrofuges

Réf.: 24001400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 24001400
EAN / GTIN 4017976677842
Réf. fabricant 24001400
Article hors catalogue L90080 1350

Description

Exécution:

démonté

Description:

Système modulable. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 850 x 500 mm. Avec 2 plateaux en contreplaqué antidérapant hydrofuge. Charge plateau du haut, maxi 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 500
Longueur de surface utile (mm): 850
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur plateaux (mm): 228, 860
Longueur totale (mm): 1047
Largeur totale (mm): 509
Hauteur totale (mm): 860
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 160 x 40

Remarque(s):

selon EN 1757-3