DGFS 5-24-3 Lames pour tours multi-broches, en remplacement des lames ARS et outils brasés

Réf.: 2398647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2398647
    EAN / GTIN 7291075088434
    Réf. fabricant 2398647
    Article hors catalogue L23920 1448

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Longueur tête (LH) 32 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 80 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout