Description:
Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 140 mm, Diamètre coupant (DC) 425 mm, Nombre de dents (CICT) 38, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 140 mm
- Diamètre coupant (DC) 425 mm
- Nombre de dents (CICT) 38
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 110 mm
- Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 4
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 38
- Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 190 Rev/min