{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 32 mm | |
Revêtement | TiN | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous borgnes et débouchants | |
Arrosage interne | oui | |
pour porte-outils 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Long. coupe l1 | 6 mm | |
Long. tête l | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 1,2 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239826 32 | |
EAN / GTIN | 4047109236301 | |
Réf. fabricant | 75J.71.32H7N |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET HM ASG3000, TiN, ⌀ nom. D: 32mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
436,00 €
196,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
336,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
336,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 |
Revêtement | TiN | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. tête l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ nom. D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Long. coupe l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage | Inserts de coupe pour alésage | Inserts de coupe pour alésage |