• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, acier Trou débouchant 10,000-X mm

Réf.: 239720 10,000-X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Tolérance de perçage: H7
  • Utilisation avec le type d'alésage: pour trous borgnes
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Plage de ⌀ 10 mm - 10,7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Tolérance de perçage H7
Utilisation avec le type d'alésage pour trous borgnes
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Semi-Standard oui
Dimensions de l'attachement 10 mm
Long. coupe l1 10 mm
Long. tête l 18 mm
Nombre de dents Z 6
Porte-outils adapté GARANT TopCut
Type de produit Inserts de coupe pour alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239720 10,000-X
EAN / GTIN 4062406606145
Réf. fabricant 239720 10,000-X

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Délai de livraison: 4 semaines
Quantité minimum de commande : 1 pièce
Fabrication spéciale personnalisée:
annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout