TAGPAD 3R-D42-JHP Adaptateurs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2393891
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MODULAR-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2393891
    EAN / GTIN 7291075344516
    Réf. fabricant 2393891
    Article hors catalogue L23920 189

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 48.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 2.4 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 48.4 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 42 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout