TGFH 17MB-4 Lames de tronçonnage et gorges pour les blocs d'autres fabricants

Réf.: 2390202
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2390202
EAN / GTIN 7291075254532
Réf. fabricant 2390202
Article hors catalogue L23920 2691

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 70 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout