• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Attachement KOMET® 40 mm

Réf.: 239020 40
Remise
316,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69893
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 40 mm
Support HSK-A 63
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage interne oui
Longueur de col A 60 mm
Longueur avance L1 34 mm
⌀ ext. d1 63 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239020 40
EAN / GTIN 4047109038820
Réf. fabricant A06 30140

Description

Exécution:

  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 10.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69893

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.