• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de réglage à excentrique KOMET® 50 mm

Réf.: 239012 50
Remise
535,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Support SA 50
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur de col A 60 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239012 50
EAN / GTIN 4047109045231
Réf. fabricant A50 56350

Description

Exécution:

  • Course de réglage ±0,25 mm au ⌀. 1 graduation correspond à 0,02 mm au ⌀.

Utilisation:

Pour ajustage fin d’outils de perçage (fin).

Livraison:

Livraison complète avec disque d’étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.