• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Attachement KOMET® 32 mm

Réf.: 239000 32
Remise
252,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ABS® ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Norme de porte-outils: DIN 69871
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8 000 min-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 32 mm
Support SA 40
Queue ABS
Norme de porte-outils DIN 69871
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8 000 min-1
Arrosage interne oui
Longueur de col A 50 mm
Longueur avance L1 19 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239000 32
EAN / GTIN 4047109045088
Réf. fabricant A50 55130

Description

Exécution:

  • Type AD/B
  • Attachement équilibré à Q 6,3 à 8.000 tr/min.
  • Avec arrosage interne.

Norme:

DIN 69871

Livraison:

Livraison complète avec disque d’étanchéité et set de transformation pour type AD.

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.