Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux amovibles en profilé avec armature ouverte pour 1 bac plastique 600 x 400 mm. Plateaux réglables au pas de 50 mm et inclinables de 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 80 kg. Livré sans bacs.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 410
Largeur de surface utile (mm): 610
Hauteur plateaux (mm): 238, 538, 838
Charge par plateau (kg): 80
Longueur totale (mm): 525
Largeur totale (mm): 666
Hauteur totale (mm): 1101
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3