Support, BT 40, Type d'attachement: HW20

Réf.: 237655 HW20
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: JIS B6339
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW20
⌀ ext. 20 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339
Forme ADB
Arrosage interne oui
Longueur L 27 mm
Longueur de col cote A 54 mm
Type de produit Mandrins HW

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237655 HW20
Copier
EAN / GTIN 4045197677365
Copier
Réf. fabricant 237655 HW20
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier