Tête micrométrique HW HW32

Réf.: 237600 HW32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'attachement HW32
    Arrosage interne oui
    Plaquette adaptée CC..0602..
    ⌀ plage de broche 39,9 mm - 51,1 mm
    Long. utile L1 66 mm
    Vis pour plaquette 237606 réf. 1
    Type de produit Broche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 237600 HW32
    EAN / GTIN 4045197675958
    Réf. fabricant 237600 HW32

    Description

    Exécution:

    Précision de positionnement 0,002 mm dans le ⌀ au moyen d'un vernier.

    Utilisation:

    De préférence avec plaquette 237695237698.
    Avec support 237651237656.

    Remarque(s):

    Porte-plaquettes 237604 1 pour extension à la plage de ⌀ de 47,9 à 59,1.