• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête à aléser ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Réf.: 237568 SK40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement SA40
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 55 mm
Long. utile L1 70 mm
Longueur de col A 90 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237568 SK40
EAN / GTIN 4045197816467
Réf. fabricant 237568 SK40

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier