• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête à aléser ⌀ 9,75 − 152,1 mm HW63

Réf.: 237513 HW63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
⌀ ext. D1 63 mm
Long. utile L1 50,5 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237513 HW63
EAN / GTIN 4045197608598
Réf. fabricant 237513 HW63

Description

Adapté(s) pour:

Vis pour plaquettes 219805.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237531 pour extension à la plage de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (jusqu'à 132,1 avec l'adaptateur 237534).
Porte-plaquettes 237532 pour extension à la plage de ⌀ de 125,75 – 139,1mm (jusqu'à 152,1 avec l'adaptateur 237534).