Coffrets d'alésage micrométriques ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Type d'attachement: ER40

Réf.: 237512 ER40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement ER40
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237512 ER40
EAN / GTIN 4045197608567
Réf. fabricant 237512 ER40

Description

Exécution:

La tête à aléser ER peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER40.

Utilisation:

Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et porte-plaquettes.
Extensible avec adaptateur et porte-plaquettes jusqu’à ⌀ 152,1 mm.
Réglage de 0,01 mm / via vernier 0,002 mm au ⌀.
Barres d’alésage avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.
Porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..09T3.

Livraison:

1 tête à aléser: 237513 ER40
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): Barre d'alésage 237630 ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm) ;
Barre d'alésage 237634 ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm) ;
Barre d'alésage 237640 ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm) ;
Barre d'alésage 237642 ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 porte-plaquettes: 237645 pour ⌀ 87,75 − 101,1 mm (avec adaptateur 237534 jusqu'au ⌀ 114,1 mm).
1 plaquette de chaque: 260052 réf. CU7010 (ou utiliser CC..0602) ;
260058 réf. CU7010 (ou utiliser CC..09T3).

Pièce(s) de rechange:

Pour 237630237642: vis pour plaquette 219830.
Pour 237645; 237531; 237532: vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695237698.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237531 pour extension à la plage de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (jusqu'à 132,1 avec l'adaptateur 237534).
Porte-plaquettes 237532 pour extension à la plage de ⌀ 125,75 – 139,1 mm (jusqu'à 152,1 avec l'adaptateur 237534).
Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!