• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Têtes de micro-alésage Numérique ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Réf.: 237493
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
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
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Long. utile L1 25 mm
⌀ queue D2 10 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237493
EAN / GTIN 4045197816436
Réf. fabricant 237493

Description

Exécution:

Précision de réglage : 0,01 mm par graduation/0,002 mm ⌀ par le vernier.
Têtes d'alésage numériques avec fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm ⌀ sur l'unité d'affichage numérique 237601 (à commander séparément).
Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.

Utilisation:

Avec insert de coupe 237621, adaptateur 237624 et plaquette de coupe 237625.