Plaquette KOMET® Unisix®, BK2730, Désignation type W29: 10-200

Réf.: 237080 10-200
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,03 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,69 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 030204
Désignation 10-200
Nuance BK2730
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237080 10-200
EAN / GTIN 4047109101012
Réf. fabricant W29 10200.042730
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.